• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

SET ER32 SPR 6 EM Jeux de pinces ER précision standard DIN 6499.

Réf.: 4500676
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 4500676
EAN / GTIN 7291075142020
Réf. fabricant 4500676
Article hors catalogue L23910 106622

Description

Description:

Kits de pinces, Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 20 mm, Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 6 mm, Plage de diamètres 6,8,10,12,20 mm, Plage de diamètres 6,8,10,12,20 mm, Taille du corps (SS) ER32

Caractéristique(s):

  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS): 20 mm
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS): 6 mm
  • Plage de Diamètres 6,8,10,12,20 mm
  • Taille du corps (SS): ER32

Conseillers produits et services

Connectez-vous