DIN2080 50 SEMC 50X 55 Mandrini DIN 2080, per frese a manicotto COMBI DIN 6358.

Codice art.: 4500648
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Attacchi frese

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4500648
EAN / GTIN 7291075132427
Codice del produttore 4500648
Numero-L L24120 2673

Descrizione

Descrizione:

Frese a Manicotto, Diametro corpo (BD) 90 mm, Lunghezza corpo (LB) 55 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 50 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 90 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 55 mm
  • Clamping Length Workpiece Side (LSCWS) 30 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 50 mm
  • Shank Size (SS) 50