DIN2080 50 SEMC 50X 55 Portafresas Combinado Arrastre Axial y Longitudinal DIN6358 con Mango Cónico DIN2080 Forma A

Número de artículo: 4500648
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 4500648
EAN / GTIN 7291075132427
Número del fabricante 4500648
Número L L24120 2673

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación axial, Diámetro del cuerpo (BD) 90 mm, Longitud del cuerpo (LB) 55 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 50 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 90 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 55 mm
  • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS) 30 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 50 mm
  • Shank Size (SS) 50

Productos adecuados