DIN2080 50 SEMC 50X 55 Vpenjala za orodje DIN 2080 z nasadnim trnom za rezkarje COMBI DIN 6358.

Št. art.: 4500648
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Trn za rezkarje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4500648
EAN/GTIN 7291075132427
Številka proizvajalca 4500648
L-število L24120 2673

Opis

Opis:

Rezkarji za lupinsko rezkanje, premer telesa (BD) 90 mm, dolžina telesa (LB) 55 mm, premer rezkarja na strani obdelovanca (DCONWS) 50 mm, velikost stebla (SS) 50

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 90 mm
  • Dolžina telesa (LB) 55 mm
  • Dolžina montaže na strani obdelovanca (LSCWS) 30 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 50 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 50

Ustreznih izdelkov