838 TI Strumento per misure di interni 5 - 15 mm Skw 0,005 mm profondità di misura 35 mm

Codice art.: 4495580
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
Serie Marameter
Visualizzazione Es. analogica
Risoluzione 0,005 mm
Quadrante orientabile si
Tacche di tolleranza regolabili si
Forza di misura min. 0,8 N
Forza di misura max. 1,2 N
Ripetibilità angolare 0,005 mm
Limite d’errore 0,015 mm
Tipo di prodotto Comparatori per interni
Diametro sfera di tastatura 0,6 mm
Materiale sfera tastatrice Metallo duro
Larghezza scanalatura min. 0,8 mm
Profondità scanalatura max. 2,3 mm
Profondità di misura max. L 35 mm
Lunghezza contatto di misura superiore 2,5 mm
Lunghezza contatto di misura inferiore 2,5 mm
Con comparatore sì

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4495580
EAN / GTIN 4059192022174
Codice del produttore 4495580
Numero-L L40100 1631
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Segni di tolleranza ben riconoscibili
  • Contatti di misura in metallo duro
  • Strumento di misura assoluto

Descrizione:

Calibro interno Marameter 838 TI Campo di misura: 5 - 15
  • Intervallo di scala_mm: 0,005 mm
  • Profondità di misura mm: 35
Scopo della fornitura: Rapporto di prova

Proprietà:

  • Applicazione: Per la misura di fori e scanalature interne Molto pratico
  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del gruppo di prodotti: Marametro
  • Nome del prodotto: Sonda interna
  • Nome del gruppo di prodotti: Dispositivi di misura indicativi
  • Tipo di prodotto: 838 TI
  • Campo di misura: 5 - 15 mm
  • Forza di misura (testo): 0.8 - 1.2
  • Dimensione L: 35 mm
  • Profondità di misura mm: 35 mm
  • Dimensione Hb: 2.5 mm
  • Dimensione Hf: 2.5 mm
  • Lunghezza del contatto di misura (mobile) mm: 2.5 mm
  • Lunghezza del contatto di misura (fisso) mm: 2.5 mm
  • Dimensione A: 2.3 mm
  • Profondità della scanalatura: 2.3 mm
  • Dimensione B: 0.80 mm
  • Larghezza della scanalatura: 0.8 mm
  • Dimensione D: 0.6 mm
  • Diametro sfera di contatto di misura mm: 0.6 mm
  • Limite di errore (mm): 0.015 mm
  • Graduazione_mm: 0.005
  • Ripetibilità mm: 0.005 mm