838 TI Elektronický snímač pro vnitřní měření 5 - 15 mm dělení stupnice 0,005 mm měření hloubky 35 mm

Artiklové číslo: 4495580
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Marameter
Ukazatel Analogová
Dělení stupnice 0,005 mm
Otočný číselník ano
Nastavitelné značky tolerancí ano
Měřicí síla min. 0,8 N
Měřicí síla max. 1,2 N
Přesnost opakování 0,005 mm
Mez chyby 0,015 mm
Druh produktu Vnitřní rychloměřidlo
Průměr dotykové kuličky 0,6 mm
Materiál dotyková koule Tvrdokov
Šířka drážky min. 0,8 mm
Hloubka drážky max. 2,3 mm
Hloubka měření max. L 35 mm
Délka měřicího kontaktu nahoře 2,5 mm
Délka měřicího kontaktu dole 2,5 mm
S číselníkovým úchylkoměrem ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4495580
EAN / GTIN 4059192022174
Číslo výrobce 4495580
L-číslo L40100 1631
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

  • Dobře rozpoznatelné toleranční značky
  • Měřicí kontakty z tvrdého kovu
  • Absolutní měřicí zařízení

Popis:

Vnitřní třmen Marameter 838 TI Rozsah měření: 5 - 15
  • Interval stupnice_mm: 0,005 mm
  • Hloubka měření mm: 35
Rozsah dodávky: Protokol o zkoušce.

Charakteristika:

  • Aplikace: Pro měření otvorů a vnitřních drážek Velmi praktické
  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Marameter
  • Název výrobku: Vnitřní sonda
  • Název skupiny výrobků: Indikační měřicí zařízení
  • Typ výrobku: 838 TI
  • Rozsah měření: 5 - 15 mm
  • Měřicí síla (text): 0.8 - 1.2
  • Rozměr L: 35 mm
  • Hloubka měření mm: 35 mm
  • Rozměr Hb: 2.5 mm
  • Rozměr Hf: 2.5 mm
  • Délka měřicího kontaktu (pohyblivá) mm: 2.5 mm
  • Délka měřicího kontaktu (pevná) mm: 2.5 mm
  • Rozměr A: 2.3 mm
  • Hloubka drážky: 2.3 mm
  • Rozměr B: 0.80 mm
  • Šířka drážky: 0.8 mm
  • Rozměr D: 0.6 mm
  • Průměr měřicí kuličky mm: 0.6 mm
  • Mezní chyba (mm): 0.015 mm
  • Gradace_mm: 0.005
  • Opakovatelnost mm: 0.005 mm