• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

838 EI Dig.Inside Gage 10-30mm res 0,01mm max.depth 85mm

Codice art.: 4495461
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 4495461
EAN / GTIN 4059192064426
Codice del produttore 4495461
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Descrizione:

Comparatore a bracci digitale per interni Marameter 838 EI
Campo di misura: 10 - 30 mm
Divisione di scala_mm:
Profondità di misura mm: 85
La fornitura comprende: Manuale di istruzioni, Batteria, Rapporto di prova