• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

838 EI Dig. vnitřní sonda 10-30 mm Zw 0,01 mm Hloubka měření 85 mm

Artiklové číslo: 4495461
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
Katalogové číslo 4495461
EAN / GTIN 4059192064426
Číslo výrobce 4495461
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

Digitální vnitřní rychlý spínač Marameter 838 EI
Rozsah měření: 10 - 30 mm
Hodnota dělení stupnice_mm:
Hloubka měření mm: 85
Rozsah dodávky: Návod k obsluze, baterie, protokol o zkoušce