• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

838 EI Palpeur inter 10-30 mm 0,001 mm profondeur 85 mm

Réf.: 4495461
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
Référence article 4495461
EAN / GTIN 4059192064426
Réf. fabricant 4495461
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Description:

Palpeur intérieur rapide numérique Marameter 838 EI
Étendue de mesure : 10 - 30 mm
Valeur de la division d'échelle_mm :
Profondeur de mesure mm : 85
Contenu de la livraison : Guide de l'utilisateur, Pile, Rapport de contrôle