Strato DL - Scala da app. a 12 pioli

Codice art.: 44812
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Larghezza traverse 0,79 m
Guida del montante Es. parallela
Larghezza esterna 0,35 m
Esecuzione scaletta Pioli
Numero pioli per sezione della scala 12
Profondità pioli 0,038 m
Distanza pioli 265 mm
Connessione tra pioli e montanti es. bordata
Altezza di lavoro circa 4,4 m
Traverse
Normativa DIN EN 131
Portata 150 kg
Peso 7,9 kg
Lunghezza scala 3,54 m
Tipo di prodotto Scala d’appoggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 44812
EAN / GTIN 4003866448128
Codice del produttore 44812
Numero-L L90010 1240
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

  • Piolo triangolare stabile in profilato estruso con accesso orizzontale in posizione d'uso.
  • Larghezza esterna 350 mm
  • La speciale struttura del piolo realizza un'ampia superficie d'appoggio.
  • Montanti in profilato estruso in lega leggera per la massima stabilità.
  • Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.
  • Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.

Proprietà:

  • Altezza di lavoro 4.4 m
  • Carico max. 150 kg
  • Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
  • Distanza tra pioli/gradini in verticale 265 mm
  • Larghezza traversa 0.79 m
  • Lunghezza scala 3.54 m
  • Materiale Alluminio
  • Numero di pioli 12
  • Peso 7.9 kg
  • Profondità del gradino 38 mm
  • Larghezza esterna 350 mm

Nota:

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.