{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Šířka příčných nosníků | 0,79 m | |
| Vedení podpěry | Paralelní | |
| Vnější šířka | 0,35 m | |
| Provedení schůdku | Příčka | |
| Počet příčlí na každý úsek žebříku | 12 | |
| Hloubka příčle | 0,038 m | |
| Vzdálenost příčlí | 265 mm | |
| Spojení vzpěry a příčlí | olemované | |
| Pracovní výška cca | 4,4 m | |
| Traverzy | ano | |
| Norma | DIN EN 131 | |
| Nosnost | 150 kg | |
| Hmotnost | 7,9 kg | |
| Žebřík délka | 3,54 m | |
| Druh produktu | Příložné žebříky |
| Katalogové číslo | 44812 | |
| EAN / GTIN | 4003866448128 | |
| Číslo výrobce | 44812 | |
| L-číslo | L90010 1240 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |