Strato DL - enojna lestev 12 stopnic

Št. art.: 44812
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Širina prečnih nosilcev 0,79 m
Vodilo nosilne prečke vzporedno
Zunanja širina 0,35 m
Izvedba stopalne površine klin
Število prečk na del lestve 12
Globina prečk 0,038 m
Razmik med prečkami 265 mm
Povezava prečk in nosilnih prečk prebočeno
Delovna višina pribl. 4,4 m
Nosilne prečke da
Standard DIN EN 131
Nosilnost 150 kg
Masa 7,9 kg
Dolžina lestve 3,54 m
Vrsta izdelka prislonska lestev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 44812
EAN/GTIN 4003866448128
Številka proizvajalca 44812
L-število L90010 1240
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Cenovno ugodna alternativa za varno plezanje in hitro ter prilagodljivo uporabo.
  • Stabilna trikotna stopnica iz ekstrudiranega profila z vodoravno stopnico na mestu uporabe.
  • Posebna konstrukcija stopnic omogoča širok prostor za stopanje.
  • Povezovalne palice iz ekstrudiranih aluminijastih profilov za največjo stabilnost.
  • Zamenljivi plastični podstavki za nedrseče stojalo.
  • Povezava med prečkami z visoko trdnostnimi kakovostnimi obrobami ZARGES.

Lastnosti:

  • Delovna višina 4,4 m
  • Obremenitev največ 150 kg
  • Širina prečnega nosilca 0,79 m
  • Teža 7,9 kg
  • Dolžina lestve 3,54 m
  • Material aluminij
  • Priključek s prirobnico za vodilno/stopenjsko letev
  • Razmik med stopnicami navpično 265 mm
  • Število stopnic 12
  • Globina stopnice 38 mm
  • Zunanja širina 350 mm

Opomba:

Ustreza standardu EN 131 professional.