Misuratore interno 844 NH Intramess 100-250 mm

Codice art.: 4475002
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
Serie Marameter 844 NH
Denominazione originale prodotto Intramess
Imballaggio Cassa / Cassetta / Scatola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4475002
EAN / GTIN 4059192020156
Codice del produttore 4475002
Numero-L L40100 297
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • La testa di misura è costituita da un perno di misura rinforzato in metallo duro, montato in modo mobile, e da una controsonda fissa contrapposta con intercambiabile con sfera in metallo duro
  • I movimenti del perno di misura sono trasmessi all'unità di visualizzazione tramite un segmento ad anello
  • L'ampio ponte di centraggio assicura il centraggio automatico nel foro
  • Resistenza alla temperatura grazie all'albero del dispositivo e all'asta di trasmissione in acciaio Invar
  • Elevata resistenza all'usura grazie ai contatti di misura rinforzati in metallo duro
  • Forza di misura costante grazie alla molla di forza di misura incorporata. I risultati di misura sono quindi indipendenti dalla sensibilità personale
  • Universale. Ogni dispositivo copre un ampio intervallo. All'interno di questo intervallo, è possibile impostare rapidamente qualsiasi dimensione
  • Testa di misura, supporto del dispositivo di misura, prolunghe di profondità, angolari e arresti di profondità formano un sistema modulare completo
  • L'acciaio Invar rende il dispositivo di misura interno resistente a tutti i tipi di calore. Il calore delle mani dell'operatore o l'aumento della temperatura ambiente sul posto di lavoro non hanno praticamente alcun effetto sui risultati di misura

  • Descrizione:

    Micrometro interno autocentrante Marameter 844 NH Campo di misura 100 - 250 mm
    • Design: Standard, sonda mobile e controsonda rinforzate in metallo duro
    Consegna: Supporto del dispositivo di misura, testa di misura, controsonda, valigetta in legno, senza unità di visualizzazione.

    Proprietà:

    • Tipo di calibrazione: Non calibrato