844 NH Dutinoměr Intramess 100-250 mm

Artiklové číslo: 4475002
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Řada Marameter 844 NH
Označení výrobce Intramess
Obal Bedna / krabice / box

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4475002
EAN / GTIN 4059192020156
Číslo výrobce 4475002
L-číslo L40100 297
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

  • Měřicí hlava se skládá z pohyblivě namontovaného měřicího kolíku vyztuženého tvrdým kovem a protilehlé pevné protisondě s vyměnitelná protisměrná sonda s tvrdokovovou kuličkou
  • Pohyby měřicího kolíku se přenášejí na zobrazovací jednotku prostřednictvím kruhového segmentu
  • Široký středicí můstek zajišťuje automatické vystředění ve vrtu
  • Teplotní odolnost díky hřídeli přístroje a převodové tyči z invarové oceli
  • Vysoká odolnost proti opotřebení díky měřicím kontaktům vyztuženým tvrdým kovem
  • Konstantní měřicí síla díky zabudované pružině měřicí síly. Výsledky měření jsou proto nezávislé na osobním pocitu při měření
  • Univerzálně použitelné. Každý přístroj překonává velký rozsah. V tomto rozsahu lze rychle nastavit libovolný rozměr
  • Měřicí hlava, držák měřicího přístroje, hloubkové nástavce, úhelníky a hloubkové dorazy tvoří ucelený modulární systém
  • Vnitřní měřicí přístroj je díky invarové oceli odolný vůči všem druhům tepla. Teplo z rukou obsluhy nebo zvýšení okolní teploty na pracovišti nemá na výsledky měření prakticky žádný vliv

  • Popis:

    Samostředicí vnitřní mikrometr Marameter 844 NH Měřicí rozsah 100 - 250 mm
    • Konstrukce: Standardní, pohyblivá sonda a protisonda vyztužená karbidem
    Rozsah dodávky: Držák měřicího přístroje, měřicí hlava, protisonda, dřevěný kufřík, bez zobrazovací jednotky.

    Charakteristika:

    • Typ kalibrace: Nekalibrované