844 NH Vérificateur d'alésages cap. 100-250 mm

Réf.: 4475002
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série Marameter 844 NH
Référence fabricant Intramess
Emballage caisse / Coffret / Boîte

Identification et classification

Référence article 4475002
EAN / GTIN 4059192020156
Réf. fabricant 4475002
Article hors catalogue L40100 297
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • La tête de mesure se compose d'une tige de mesure armée de métal dur, montée mobile, et d'un palpeur fixe opposé, contre-palpeur interchangeable avec bille en métal dur
  • Les mouvements de la tige de mesure sont transmis à l'appareil d'affichage par un segment annulaire
  • Un large pont de centrage assure un centrage automatique dans l'alésage
  • Insensibilité à la température grâce à la tige de l'appareil et à la tige de transmission en acier Invar
  • Haute résistance à l'usure grâce aux contacts de mesure armés de métal dur
  • Force de mesure constante grâce au ressort de force de mesure intégré. Les résultats de mesure sont ainsi indépendants de la sensation personnelle de mesure
  • Universellement utilisable. Chaque appareil couvre une grande plage. A l'intérieur de celle-ci, n'importe quelle mesure peut être rapidement réglée
  • La tête de mesure, le support de l'appareil de mesure, les extensions de profondeur, les coudes et les butées de profondeur forment un vaste système modulaire
  • L'acier Invar rend l'appareil de mesure intérieur insensible aux influences thermiques de toutes sortes. La chaleur des mains de l'opérateur ou l'augmentation de la température ambiante sur le lieu de travail n'ont pratiquement aucune influence sur les résultats de mesure

Description:

Jauge d'intérieur auto-centrante Marameter 844 NH Plage de mesure 100 - 250 mm
  • Exécution : standard, palpeur mobile et contre-palpeur armés de métal dur
Livraison: support de jauge, tête de mesure, contre-palpeur, coffret en bois, sans appareil indicateur

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré