Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Misuratore digitale di altezze 2D Digimar, Modello: 350

Codice art.: 445370 350

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 445370 350
Codice del produttore 4429010
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di misura:
  • eccellente precisione di misurazione e affidabilità grazie al sistema di misura ottico incrementale con testina di lettura doppia.
  • Sistema dinamico di tastatura che consente un’elevata precisione di ripetibilità.
  • Sistema di cuscinetti pneumostatici per un movimento facile e scorrevole dello strumento.
  • Spostamento preciso della testina di misura su guide di scorrimento in acciaio legato.
  • Procedure di misurazione semplificate grazie alla slitta di misura motorizzata.
  • Le caratteristiche del tastatore rimangono memorizzate anche dopo lo spegnimento.
  • Batteria ricaricabile integrata per misurare anche senza una alimentazione di rete.
  • Compensazione termica tramite sensore di temperatura interno.

Unità di controllo e di visualizzazione:
  • Tasti funzione grandi e comprensibili.
  • Display grafico LCD di facile lettura con retroilluminazione.
  • Guida di utilizzo con icone intuitive in varie lingue.
  • Possibilità di impostare punti zero supplementari sul pezzo.
  • Memorizzazione dei dati misurati nella memoria USB integrata.
  • È possibile collegare uno strumento di misura supplementare attraverso l’interfaccia Opto RS232C.
  • Utilizzabile anche in futuro grazie alla possibilità di aggiornamento.
  • Commutazione in stand-by automatica (senza perdita dei valori di misura).

Funzioni di misura 2D supplementari:
  • Cerchio di compensazione.
  • Distanza e angolo tra 2 elementi.
  • Angolo tra 3 elementi.
  • Angolo di un cono.
  • Trasformazione di coordinate.

Valutazione statistica:
  • Valutazione statistica di singole caratteristiche.
  • Istogrammi.
  • Carte di controllo.
  • Diagrammi di Pareto.
  • Generazione di piani di produzione e di controllo.
  • Stampa diretta su stampante USB.

Fornitura:

Inclusa unità di controllo e di visualizzazione. Supporto n. art. 445410 Dim. T6, punta di contatto n. art. 445420 Dim. K6/51, blocchetto di riscontro, alimentatore n. art. 445432, batteria NiMH n. art. 445430 e manuale di istruzioni.