Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Misuratore digitale di altezze Digimar, Modello: 350

Codice art.: 445320 350

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 445320 350
Codice del produttore 4429030
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di misura:
  • eccellente precisione di misurazione e affidabilità grazie al sistema di misura ottico incrementale con testina di lettura doppia.
  • Sistema dinamico di tastatura che consente un’elevata precisione di ripetibilità.
  • Guida pneumatica, per un movimento facile e scorrevole della slitta.
  • Spostamento preciso della testina di misura su guide in acciaio legato.
  • Operazioni di misura semplificate grazie alla slitta di misura motorizzata.
  • Le caratteristiche del tastatore rimangono memorizzate anche dopo lo spegnimento.
  • Batteria ricaricabile integrata per misurare senza alimentazione di rete.
Unità di controllo e di visualizzazione:
  • tasti funzione grandi e chiari.
  • Display grafico LCD di facile lettura con retroilluminazione.
  • Guida di utilizzo con icone intuitive.
  • Possibilità di impostare punti zero supplementari sul pezzo.
  • Con compensazione termica tramite sensore di temperatura.

Fornitura:

Inclusa unità di controllo e di visualizzazione, supporto n. art. 445410 Dim. T6, punta di contatto n. art. 445420 Dim. K6/51, blocchetto di riscontro, alimentatore n. art. 445432, batteria NiMH n. art. 445430 e manuale di istruzioni.

Accessori speciali:

Set di tastatori n. art. 445400.