• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Misuratore di altezze 2D digitale Linear Height, Modello: 600F

Codice art.: 445395 600F
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 483,00 € /pz.
  • 474,00 € /pz.
  • 66,60 € /pz.
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Risoluzione: mm/pollici
  • Interfaccia: Interfaccia RS232C; Porta USB; Interfaccia USB

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Linear Height
Norma Norma interna
Campo di misura 0 mm - 600 mm
Campo di applicazione massimo 0 mm - 977 mm
Risoluzione mm/pollici
Risoluzione (commutabile) 0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Risoluzione (commutabile) 0,001 / 0,0001 / 0,00001 / 0,000001 pollici
Diagonale del display 21,3 cm
Display retroilluminato si
Errore max. (L = lunghezza di misura in mm) ±(1,1+0,6L/600) µm
Ripetibilità sul piano 0,4 µm
Rettilineità 4 µm
Errore ortogonalità (frontale) 5 µm
Metodo di traslazione della slitta di misura pneumatico
Esecuzione Senza impugnatura
Interfaccia Interfaccia RS232C; Porta USB; Interfaccia USB
Alimentazione Alimentazione di rete
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Nichel-idruro metallico
Forza di misura 1 N
Metrologia digitale
Altezza complessiva 996 mm
Peso 26,1 kg
Tipo di prodotto Misuratore di altezze

Identificazione e classificazione

Codice articolo 445395 600F
EAN / GTIN 4550501366366
Codice del produttore 518-360-13
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Combinazione perfetta di multifunzionalità e massima precisione in questa classe di dispositivi.
  • Funzionamento intuitivo grazie al comando autoesplicativo mediante menu, con 21 lingue incluse.
  • Touchscreen da 8,4 pollici con display a colori e retroilluminazione.
  • Meccanismo di azionamento pneumatico.
  • Svolgimento automatico dei programmi pezzo appresi.
  • Eccellente visualizzazione dei confronti delle tolleranze GO/±NG.
  • Funzionamento autosufficiente grazie alla batteria. Durata di circa 4 ore. Seconda batteria post-equipaggiabile.
  • Ingresso DIGIMATIC per comparatori digitali.
  • Uscita DIGIMATIC per U-Wave o stampante.
  • Stampa dei risultati delle misurazioni tramite stampante per ricevute/stampante Digimatic n. art. 498701 o trasmissione al PC tramite comunicazione senza fili (cavo USB/stick USB).

Fornitura:

Include tastatore sferico ⌀ 5 mm con supporto, campione di taratura, alimentatore, 1 batteria NiMH e copertura di protezione.

Nota:

Conservare l’imballaggio originale per garantire un trasporto sicuro e la ritaratura del misuratore di altezze.

Download & documenti

Prodotti correlati