RM-SET31.000H6T-B-C25S Alesatori a lama singola, per fori passanti

Codice art.: 4445269
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Passaggio interno del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Modulo di attacco Codolo liscio
Materiale da taglio VHM
Interfaccia Attacco 1
Direzione di taglio Tagliente destro
Tipo di prodotto alesatore cilindrico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4445269
EAN / GTIN 7291075222760
Codice del produttore 4445269
Numero-L L24220 98

Descrizione

Descrizione:

Alesatori Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Diametro della fresa (DC) 31 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 4.0, Overall Length (OAL) 221 mm, Lunghezza utile (LU) 160 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Diametro della fresa (DC) 31 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 22.5 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 4.0
  • Overall Length (OAL) 221 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 56 mm
  • Lunghezza utile (LU) 160 mm