RM-SET31.000H6T-B-C25S Enorezilna povrtala za skoznje izvrtine

Št. art.: 4445269
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Notranje hlajenje da
Hladilno mazalno sredstvo da
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Oblika vpenjala gladko steblo
Rezalni material polno karbid
Vmesnik ločilno mesto 1
Smer rezanja desnorezno
Vrsta izdelka cilindrična povrtala

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4445269
EAN/GTIN 7291075222760
Številka proizvajalca 4445269
L-število L24220 98

Opis

Opis:

Izstružniki z zamenljivimi rezalnimi robovi, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, premer rezalnega roba (DC) 31 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 4.0, skupna dolžina (OAL) 221 mm, efektivna dolžina (LU) 160 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Premer reza (DC) 31 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 22,5 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 4,0
  • Skupna dolžina (OAL) 221 mm
  • Dolžina vpenjala (LS) 56 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 160 mm