RM-SET31.000H6T-B-C25S Freză cu o singură canelură pentru găuri trecătoare

Cod articol.: 4445269
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Răcire interioară Da
Lubrifiant de răcire ja
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Arbore neted
Material tăiș Carbură
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Tip produs alezor din carbură

Identificare și clasificare

Cod articol 4445269
EAN / GTIN 7291075222760
Număr producător 4445269
L-Număr L24220 98

Descriere

Descriere:

Alezor cu o singură canelură pentru găuri trecătoare

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 31 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 22.5 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 4.0
  • Lungime totală (OAL): 221 mm
  • Lungimea cozii (LS): 56 mm
  • Lungime utilă (LU): 160 mm