• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

821 FG Tavolo di misura grande 400 x 300 mm

Codice art.: 4435111
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Piano di riscontro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4435111
EAN / GTIN 4059192017491
Codice del produttore 4435111
Numero-L L40100 824
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Design estremamente robusto
  • Piano del tavolo in granito nero duro, lappato
  • Pilastro e braccio di estensione regolabile sono fortemente dimensionati per un'elevata rigidità di flessione.
  • Realizzato in acciaio inox lucidato
  • Braccio di estensione dotato di freno a caduta
  • Regolazione fine, formata da un forte e rigido sistema di molle parallele

Descrizione:

Grande tavolo di misura in granito duro con regolazione fine MarStand 821 FG
  • Campo di lavoro a: 0 - 430 mm
  • Foro: 8H
  • Regolazione fine

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Tolleranza di planarità DIN 876: t1 = 4(1 + L/1000) µm, L in mm
  • Nome del gruppo di prodotti: Tavoli di misura, supporti di misura, tester di concentricità
  • Nome del gruppo di prodotti: MarStand
  • Nome del prodotto: Ampio tavolo di misura in granito duro con regolazione di precisione
  • Foro di montaggio: 8H7
  • Tipo di prodotto: 821 FG
  • Campo di lavoro a: 0 - 430
  • Peso del prodotto: 48.00 kg
  • Campo di regolazione fine mm: 0.4 mm