821 FG Masă de măsură mare 400 x 300 mm

Cod articol: 4435111
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Stand de măsurare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4435111
EAN / GTIN 4059192017491
Număr producător 4435111
L-Număr L40100 824

Descriere

Execuţie:

  • Design extrem de robust
  • Plată de masă realizată din granit dur negru, șlefuită
  • Pilon și braț de extensie reglabil cu dimensiuni puternice pentru rigiditate ridicată la încovoiere.
  • Fabricat din oțel inoxidabil, lustruit
  • Braț de extensie echipat cu frână de cădere
  • Reglare fină, creată de sistemul de arcuri paralele puternice, rigide la încovoiere

Descriere:

Masă de măsură mare din granit dur cu reglare fină MarStand 821 FG
  • Domeniu de lucru a: 0 - 430 mm
  • Amplasament: 8H
  • Reglare fină

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Toleranță de planeitate DIN 876: t1 = 4(1 + L/1000) µm, L în mm
  • Denumirea grupului de produse: Etaje de măsurare, stative de măsurare, testere de concentricitate
  • Denumirea grupului de produse: MarStand
  • Denumirea produsului: Masă de măsurare mare din granit dur cu reglare fină
  • Gaura de montare: 8H7
  • Tipul de produs: 821 FG
  • Domeniu de lucru a: 0 - 430
  • Greutatea produsului: 48.00 kg
  • Domeniul de reglare fină mm: 0.4 mm