821 FG Mesa de trabajo grande 400×300 mm

Número de artículo: 4435111
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Material superficie de medición granito; granito
Tratamiento superficie de medición lapeado
Con brazo de medición
Diámetro del asiento del reloj comparador 8 mm
mit Feinjustierung
Recorrido del ajuste 0,4 mm
Brazo articulado
Altura de medición máxima 430 mm
Mesa longitud 400 mm
Mesa anchura 300 mm
Norma DIN 876
Peso 48 kg
Tipo de producto mesa de medición

Identificación y clasificación

Número de artículo 4435111
EAN / GTIN 4059192017491
Número del fabricante 4435111
Número L L40100 824
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Provedení:

  • Extrémně robustní konstrukce
  • Deska stolu z černé tvrdé žuly, lapovaná
  • Sloupek a nastavitelné výsuvné rameno se silnými rozměry pro vysokou tuhost v ohybu
  • Vyrobeno z leštěné, nerezové oceli
  • Výsuvné rameno vybavené kapkovou brzdou
  • Přesné nastavení, vytvořené silným, ohybově tuhým paralelním pružinovým systémem

Popis:

Velký měřicí stůl z tvrdé žuly s jemným nastavením MarStand 821 FG
  • Pracovní rozsah a: 0 - 430 mm
  • Odbor: 8H
  • Přesné nastavení

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Tolerance rovinnosti DIN 876: t1 = 4(1 + L/1000) µm, L v mm
  • Název skupiny výrobků: Měřicí stupně, měřicí stojany, zkoušečky soustřednosti
  • Název skupiny výrobků: MarStand
  • Název výrobku: Velký měřicí stůl z tvrdé žuly s jemným nastavením
  • Montážní otvor: 8H7
  • Typ výrobku: 821 FG
  • Pracovní rozsah a: 0 - 430
  • Hmotnost výrobku: 48.00 kg
  • Rozsah jemného nastavení mm: 0.4 mm