• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Strumento per controlli di concentricità RPGP, Per ⌀ Pezzo: 1-25mm

Codice art.: 443210 1-25
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ Pezzo (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per ⌀ pezzo 1 mm - 25 mm
Larghezza cava H7 10 mm
Lunghezza piastra base 350 mm
Larghezza piastra base 160 mm
Peso 12 kg
Tipo di prodotto Strumento per controlli di concentricità e oscillazione assiale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 443210 1-25
EAN / GTIN 2050001698803
Codice del produttore B703000004 RPGP 350
Produttore/persona responsabile Spreitzer GmbH & Co. KG, Brücklestraße 21, 78559 GOSHEIM, Deutschland, www.spreitzer.de

Descrizione

Esecuzione:

Piastra di supporto temprata e rettificata con 2 guide di serraggio. Spostamento continuo dei supporti prismatici (con appoggi in metallo duro), del dispositivo di scorrimento e del supporto snodato. Battuta universale montabile in piano e rettangolare rispetto ai prismi. Angolo del prisma di 108° per il controllo anche di pezzi poligonali. Supporto snodato per l’alloggiamento del comparatore a stelo o del comparatore a leva.

Uso:

Controllo di precisione di planarità e rotazione concentrica di pezzi posti in rotazione.

Fornitura:

Piastra base con 2 supporti prismatici e una battuta, dispositivo di scorrimento e supporto snodato (senza comparatore)

Accessori speciali:

Supporto snodato con tassello n. art. 443295. Supporti prismatici e supporti per alberi senza centri n. art. 443050443160 con larghezza del tassello 10 h6. Su richiesta supporto prismatico regolabile in altezza.

Download & documenti

Prodotti correlati