• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Coppia di supporti per alberi senza centri, Per altezza contropunte: 50/75mm

Codice art.: 443160 50/75
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per altezza contropunte (mm) Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Campo 2 mm - 40 mm
Larghezza tassello h6 10 mm
Portata massima per coppia 20 kg
Tipo di prodotto Supporto per alberi senza centri

Identificazione e classificazione

Codice articolo 443160 50/75
EAN / GTIN 4030234000350
Produttore/persona responsabile mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 NEUHAUSEN OB ECK, Deutschland, www.maederpressen.de

Descrizione

Uso:

Per il supporto di pezzi eccentrici o lunghi.

Per:

Strumento per controlli di concentricità n. art. 443000 Dim. 50 e 75 / 443210.