TMT 120 S profondimetro completo

Codice art.: 4429421
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Misuratore di altezze

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4429421
EAN / GTIN 4059192017316
Codice del produttore 4429421
Numero-L L40120 54
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Sonda di misura di profondità incl. supporto per la misurazione in fori e cavità verticali
  • Sonda di misura di profondità intercambiabile
  • Filettatura di connessione M2 e M2,5 per inserti di misura
  • Incluso inserto di misura sferico M2,5 901
  • . Inserto di misura a sfera M2,5 901 H
  • swivelling (solo TMT 120 S)
  • seconda sonda di profondità con tastatore per la misurazione delle scanalature (solo TMT 120 S)
  • incluso inserto di misura a sfera M2 800ts con sfera da 2 mm (solo TMT 120 S)

Descrizione:

  • TMT 120 S calibro di profondità orientabile con 2 calibri di profondità

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Tipo di prodotto: TMT 120 S
  • Nome del prodotto: Sonda di profondità orientabile incl. 2 sonde di profondità
  • Categorie di accessori (eShop): Misuratore di profondità
  • Nome del gruppo di prodotti: Misuratori di altezza
  • Nome del gruppo di prodotti: Digimar