TMT 120 S Hloubkoměrná sonda cpl

Artiklové číslo: 4429421
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah použití min. 0 mm
Rozsah použití max. 120 mm
Řada Digimar
Označení výrobce TMT 120 S; Tiefenmesstaster schwenkbar inkl. 2 Tiefenmesstastern
Obal kufříky
Druh produktu výškoměr
Měřicí technika analogová
S číselníkovým úchylkoměrem ano
Zkušební protokol ne
Vlastnosti s přesným nastavováním

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4429421
EAN / GTIN 4059192017316
Číslo výrobce 4429421
L-číslo L40120 54
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

  • Hloubkoměrná sonda včetně nosiče pro měření ve svislých otvorech a vybráních
  • Výměnná hloubkoměrná sonda
  • Připojovací závit M2 a M2,5 pro měřicí vložky
  • Vč. M2,5 kuličková měřicí vložka 901 H
  • otáčecí (pouze TMT 120 S)
  • druhá hloubková sonda s tykadlovou botkou pro měření drážek (pouze TMT 120 S)
  • včetně M2 kuličkové měřicí vložky 800ts s 2 mm kuličkou (pouze TMT 120 S)

Popis:

  • HloubkoměrTMT 120 S otočný včetně 2 hloubkoměrů

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Typ výrobku: TMT 120 S
  • Název výrobku: Otočná hloubková sonda vč. 2 hloubkových sond
  • Kategorie příslušenství (eShop): Hloubkoměr
  • Název skupiny výrobků: Výškoměry
  • Název skupiny výrobků: Digimar