Medidor de profundidad TMT 120 S cpl

Número de artículo: 4429421
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Ámbito de aplicación mín. 0 mm
Ámbito de aplicación máx. 120 mm
Serie Digimar
Denominación del fabricante TMT 120 S; Tiefenmesstaster schwenkbar inkl. 2 Tiefenmesstastern
Embalaje Maletín
Tipo de producto altímetro
Metrología analógico/a
Con reloj comparador sí
Certificado de prueba no
Características con ajuste preciso

Identificación y clasificación

Número de artículo 4429421
EAN / GTIN 4059192017316
Número del fabricante 4429421
Número L L40120 54
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

  • Sonda de medición de profundidad incl. soporte para medir en orificios verticales y huecos
  • Sonda de medición de profundidad intercambiable
  • Rosca de conexión M2 y M2,5 para insertos de medición
  • Incl. Inserto de medición de bola de M2,5 901 H
  • sonda de medición giratoria (sólo TMT 120 S)
  • segunda sonda de profundidad con zapata palpadora para la medición de ranuras (sólo TMT 120 S)
  • incl. inserto de medición de bola de M2 800ts con bola de 2 mm (sólo TMT 120 S)

Descripción:

  • TMT 120 S medidor de profundidad orientable incluyendo 2 medidores de profundidad

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Tipo de producto: TMT 120 S
  • Nombre del producto: Sonda de profundidad orientable incl. 2 sondas de profundidad
  • Categorías de accesorios (eShop): Medidor de profundidad
  • Nombre del grupo de productos: Medidores de altura
  • Nombre del grupo de productos: Digimar