Piattaforma di riposo 520 x 550 mm

Codice art.: 44255
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Colore grigio
Ringhiera disponibile no
Corrimano presente no
Tipo di prodotto Piattaforma di lavoro
Normativa DIN EN 131-7
Materiale acciaio legato
Peso 17 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 44255
EAN / GTIN 4003866442553
Codice del produttore 44255
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

  • Utilizzabile con permesso speciale come piattaforma di riposo per scale a una rampa con gabbia di protezione per la schiena di 10,0 m o 6,0 m (su macchine).
  • Da impiegare anche come pedana rigida, applicando una vite.

Proprietà:

  • Materiale Acciaio inossidabile
  • Peso 17 kg