Přechodná platforma

Artiklové číslo: 44255
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Barva šedá
Zábradlí k dispozici ne
Madlo dostupné ne
Druh produktu Pracovní plošina
Norma DIN EN 131-7
Materiál ušlechtilá ocel
Hmotnost 17 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 44255
EAN / GTIN 4003866442553
Číslo výrobce 44255
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

  • Je skládací, lze jej podle potřeby dovybavit.
  • K použití jako opěrná plošina na jednodílných pevných žebřících s bezpečnostní klecí nad 10,0 m nebo 6,0 m se zvláštním povolením.
  • Uzamykatelný zámkem na místě.

Charakteristika:

  • Hmotnost 17 kg
  • Materiál nerezová ocel