Plate-forme intermédiaire 520 x 550 mm

Réf.: 44255
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Couleur gris
Garde-corps disponible non
Main courante disponible non
Type de produit Plates-formes de travail
Norme DIN EN 131-7
Matériau acier inoxydable
Poids 17 kg

Identification et classification

Référence article 44255
EAN / GTIN 4003866442553
Réf. fabricant 44255
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

  • A utiliser comme plateforme de repos pour les échelles à volée simple avec crinoline de plus de 10,0 m ou 6,0 m (à des machines) avec autorisation spéciale.
  • Peut aussi être utilisée comme podium rigide par utilisation d'une vis.

Caractéristique(s):

  • Matériau acier affiné
  • Poids 17 kg