Trikojo pagrindas 3

Prekės Nr.: 442140 3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
506 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Modelis Magnetas
Prijungimo sriegis M10
Prijungimo sriegio sureguliavimas šoninis
Sukibimo jėga 1 300 N
Ilgis 117 mm
Plotis 50 mm
Aukštis 55 mm
Produkto rūšis Magnetinis padas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 442140 3
EAN / GTIN 4045197861658

Aprašymas

Modelis:

Nuolatinio magneto padai su prizmine baze ir jungikliu. Magnetinė jėga veikia per pado prizminę ir plokščią apačią bei galinę plokštumą. Limpa ant visų lygių ir cilindrinių paviršių.
Stiprūs magnetai su prizminiu pagrindu. Įjungiama pasukant rankenėlę.

Tinka:

Lankstinės svirtys Nr. 442110 ir 442114.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys