Podstavec pro stativ, Typ: 3

Artiklové číslo: 442140 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
461 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Přípojka závit
Připojovací závit – velikost, závit M10
Vyrovnání připojení, závit Postranní
Magnetická noha ano
Šířka magnetické nohy 50 mm
Délka magnetické nohy 117 mm
Výška magnetické nohy 55 mm
Přídržná síla 1 300 N
Druh produktu magnetická noha

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 442140 3
EAN / GTIN 4045197861658
Číslo výrobce 442140 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Trvale magnetické stojánky s prismem a otočným spínačem. Magnetická síla působí přes hranolovou a plochou dolní stranu a přes plochou zadní stranu stojánku. Drží na všech plochých a válcových plochách.
Silné rázové magnety s prizmatickou dosedací plochou. Spínání pomocí otočné rukojeti.

Vhodné pro:

Kloubová ramena č. 442110 a 442114.