{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denominazione originale prodotto | 815 MG | |
| Imballaggio | singoli | |
| Colore | grey; black | |
| Movimento libero manica | sì | |
| Numero di bracci articolati | 2 | |
| Attacco | Attacco | |
| ⌀ Gambo d’attacco | 8 mm | |
| Base magnetica | sì | |
| Lunghezza base magnetica | 50 mm | |
| Altezza base magnetica | 55 mm | |
| Forza di adesione | 800 N | |
| Material | Alluminio | |
| Tipo di prodotto | Supporto per comparatore |
| Codice articolo | 4420360 | |
| EAN / GTIN | 4059192016654 | |
| Codice del produttore | 4420360 | |
| Numero-L | L40080 1445 | |
| Produttore/persona responsabile | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |