815 MG 3D meetverbindingstatief met magnetische voet, speciale aanbieding nr. 200 mm

Artikelnummer: 4420360
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Meetstandaard

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4420360
EAN/GTIN 4059192016654
Nummer fabrikant 4420360
L-nummer L40080 1445

Omschrijving

Uitvoering:

  • 3D-gearticuleerde arm, elke positie binnen de actieradius kan worden bereikt
  • Eenvoudige positionering van alle drie de gewrichten, veilig vastgezet met één handgreep
  • Onderhoudsvrij mechanisch klemsysteem
  • Zwart geanodiseerde armdelen van hoogwaardig lichtmetaal
  • Kijkmaathouder met 8 mm montagegat en zwaluwstaart voor voelermaten
  • Uitgerust met spelingvrije microfijninstelling
  • Schuifmagneet met zeer hoge houdkracht

Omschrijving:

Meetstandaard met magnetische voet MarStand 815 MG
  • Totale hoogte 310 mm
  • Reikwijdte (max.) 200 mm
  • Gat: 8H7

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam productgroep: Meetplateaus, meetstandaarden, concentriciteitstesters
  • Naam product: Meetstandaard met magnetische voet
  • Naam productgroep: MarStand
  • Montagegat: 8H7
  • Type product: 815 MG
  • Basisoppervlak: 60 x 50 x 55 mm
  • Prisma voor asdiameter: 6 - 120
  • Houdkracht prisma: 800 N
  • Afmeting a in mm: 310 mm
  • Totale hoogte: 310 mm
  • Afmeting b in mm: 200 mm
  • Uitsteeksel (max.): 200 mm
  • Afmeting j in mm: 120 mm
  • Afmeting k in mm: 80 mm
  • Afmeting l in mm: 49 mm
  • Afmeting d in mm: 8 mm
  • Fijnafstelbereik mm: 5 mm