SLS COMBINATION WRENCH 24MM

Codice art.: 440.24SLS
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)
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
Dati tecnici

Esecuzione es. curvata
Lunghezza complessiva L 267 mm
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata
Con funzione di cricchetto no
Apertura chiave, Per viti a esagono esterno 24 mm
Apertura chiave, Per viti a poligono esterno 24 mm
Tipo di prodotto Chiave
Trasmissione Non disponibile
Uscita Per viti a esagono esterno; Per viti a poligono esterno

Identificazione e classificazione

Codice articolo 440.24SLS
EAN / GTIN 3662424027789
Codice del produttore 440.24SLS
Numero-L L60130 9326
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Dotato del sistema SLS di FACOM® per evitare cadute accidentali.
  • Fissaggio speciale per mezzo di un cavo d'acciaio crimpato con possibilità di rotazione per un maggiore comfort di lavoro quando si lavora in altezza.
  • Chiave standard per tutte le applicazioni più comuni
  • Alte prestazioni meccaniche combinate con dimensioni ridotte per rispettare gli standard dell'aviazione
  • Testa ad anello smussata a 15° per un migliore accesso per l'avvitamento in serie o a filo
  • Profilo OGV® per un serraggio potente e delicato dei dadi
  • Forcella smussata a 15°
  • La geometria ottimizzata della maniglia a forcella migliora l'accesso
  • Cromata, finitura satinata.

Proprietà:

  • A [mm]: 24
  • B [mm]: 51.0
  • B1 [mm]: 35.0
  • C1 [mm]: 14.2
  • E [mm]: 8.9
  • E1 [mm]: 14.2
  • E2 [mm]: 9.7
  • L [mm]: 267
  • [g]: 315

Download & documenti