Ringnøgle ″440″ SLS 24 mm

Art.-nr.: 440.24SLS
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Teknisk data

Udførelse forkrøppet
Samlet længde L 267 mm
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Med skraldefunktion nej
Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant 24 mm
Nøglestørrelse, til udvendige tolvkantsskruer 24 mm
Produkttype skruenøgle
Drev kendes ikke
Udgang til skruer med udvendig sekskant; til udvendige tolvkantsskruer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 440.24SLS
EAN/GTIN 3662424027789
Producentnummer 440.24SLS
L-nummer L60130 9326
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Udstyret med FACOM®'s SLS-system for at forhindre, at den falder ned ved et uheld.
  • Særlig sikring ved hjælp af et krympet stålkabel med mulighed for rotation for større arbejdskomfort ved arbejde i højden.
  • Standardnøgle til alle almindelige anvendelser
  • Høj mekanisk ydeevne kombineret med små dimensioner for at overholde luftfartsstandarderne
  • Ringhovedet er skråt til 15° for bedre adgang til seriebolte- eller flushbolte-montering
  • OGV®-profil for kraftig, skånsom tilspænding af møtrikker
  • Gaffelhåndtag skråt til 15°
  • Optimeret geometri af gaffelhåndtaget forbedrer adgangen
  • Forkromet, satineret finish.

Egenskab:

  • A [mm]: 24
  • B [mm]: 51,0
  • B1 [mm]: 35,0
  • C1 [mm]: 14,2
  • E [mm]: 8,9
  • E1 [mm]: 14,2
  • E2 [mm]: 9,7
  • L [mm]: 267
  • [g]: 315