{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Ausführung | gekröpft | |
| Länge gesamt L | 267 mm | |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Oberfläche | verchromt | |
| mit Ratschenfunktion | nein | |
| Schlüsselweite, für Außen-Sechskant | 24 mm | |
| Schlüsselweite, für Außenzwölfkant | 24 mm | |
| Produktart | Schraubenschlüssel | |
| Antrieb | nicht vorhanden | |
| Abtrieb | für Außen-Sechskant; für Außenzwölfkant |
| Artikelnummer | 440.24SLS | |
| EAN / GTIN | 3662424027789 | |
| Herstellernummer | 440.24SLS | |
| L-Nummer | L60130 9326 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |