LLAVE MIXTA OGV 24MM SLS

Número de artículo: 440.24SLS
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
Modelo acodado/a
Longitud total L 267 mm
Material acero al cromo-vanadio
Superficie cromado/a
Con función de carraca no
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 24 mm
Ancho de llave, Para tornillos externos de doce lados 24 mm
Tipo de producto Llave
Accionamiento No disponible
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos externos de doce lados

Identificación y clasificación

Número de artículo 440.24SLS
EAN / GTIN 3662424027789
Número del fabricante 440.24SLS
Número L L60130 9326
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Equipado con el sistema SLS de FACOM® para evitar caídas accidentales.
  • Aseguramiento especial mediante un cable de acero engarzado con opción de rotación para una mayor comodidad de trabajo en las alturas.
  • Llave estándar para todas las aplicaciones habituales
  • Altas prestaciones mecánicas combinadas con dimensiones reducidas para cumplir con las normas de aviación
  • Cabeza anular biselada a 15° para un mejor acceso para el atornillado en serie o a ras
  • Perfil OGV® para un apriete potente y suave de las tuercas
  • Horquilla biselada a 15°
  • La geometría optimizada del mango de la horquilla mejora el acceso
  • Acabado cromado, satinado.

Característica:

  • A [mm]: 24
  • B [mm]: 51,0
  • B1 [mm]: 35,0
  • C1 [mm]: 14,2
  • E [mm]: 8,9
  • E1 [mm]: 14,2
  • E2 [mm]: 9,7
  • L [mm]: 267
  • [g]: 315