• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Estrattore industriale a 2 bracci con amplificatore di forza, bracci estrattori autocentranti, fino a 300 mm capacità di serraggio, 250 mm profondità di serraggio.

Codice art.: 44-5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 44-5
EAN / GTIN 4021176815133
Codice del produttore 44-5
Numero-L L80010 138
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • L'estrattore industriale maneggevole con bracci estrattore a 2 bracci amplificatore di forza e autocentrante viene utilizzato per estrarre cuscinetti, ingranaggi e dischi in tutte le dimensioni comuni per artigianato, officina e industria. Questo permette di rimuovere qualsiasi componente che si trova su un albero ed è liberamente accessibile dall'esterno. Quando viene applicata la pressione del mandrino, il pezzo da rimuovere viene sempre più stretto dai bracci estrattore collegati tra loro.
  • Autocentraggio dei bracci tramite serraggio manuale del mandrino (Autogrip Technology)
  • Posizionamento sicuro del mandrino grazie alla punta del mandrino girevole sia su superfici lisce che nei centramenti (Switch Technology)

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 275 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 10 13/16
  • Profondità totale [mm]: 70 mm
  • Profondità totale [pollici]: 2 3/4
  • Altezza totale [mm]: 380 mm
  • Altezza totale [pollici]: 14 15/16
  • Larghezza tra i piatti [mm]: 27 mm
  • Dimensione del filo: G 3/4 inch
  • Larghezza della campata esterna (min.) [mm]: 45 mm
  • Span all'esterno del pull-off (max.) [inch]: 11 13/16
  • Campata esterna al pull-off (min.) [inch]: 1 3/4
  • Larghezza di serraggio al di fuori del pull-off (max.) [mm]: 300 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [mm]: 250 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [pollice]: 9 7/8
  • Spessore della radice dell'uncino all'estremità (spessore della chela K) [mm]: 4 mm
  • Spessore della radice dell'amo sulla punta (spessore della chela K) [pollici]: 3/16
  • Larghezza della base del gancio (larghezza dell'artiglio J) [mm]: 28 mm
  • Larghezza del piede del gancio (larghezza dell'artiglio J) [pollice]: 1 1/8
  • Profondità base del gancio utilizzabile (profondità artiglio utilizzabile O) [mm]: 21 mm
  • Profondità della radice del gancio utilizzabile (profondità dell'artiglio utilizzabile O) [pollici]: 13/16
  • Profondità totale della radice dell'uncino (profondità totale dell'artiglio H) [mm]: 45 mm
  • Profondità totale della radice del gancio (profondità totale dell'artiglio H) [pollici]: 1 3/4
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [mm]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 18 mm
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [pollici]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 11/16
  • Distanza all'interno dell'estrazione (min.) [poll.]: 7/8
  • Coppia massima [Nm]: 200 Nm
  • Coppia massima [ft lb]: 147.52
  • Forza di trazione massima [kN]: 95 kN
  • Forza di trazione massima [t]: 9,5 t
  • Forza di trazione max. [US t. sh.]: 10.47
  • Ganci estraibili reversibili: No
  • Regolazione rapida disponibile: No
  • Staffa di fissaggio: Sì
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Larghezza della campata fuori dal pull-off (min. - max.) [mm]: 45 mm - 300 mm
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)