2-armiger extractor industrial con traducción forzada, patas extractor egocéntrico, hasta 300 mm Spannweite, 250 mm profund. de suj.

Número de artículo: 44-5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 44-5
EAN / GTIN 4021176815133
Número del fabricante 44-5
Número L L80010 138
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El extractor industrial de 2 brazos, manejable, con patas de extracción de fuerza adicional y auto centrantes, se utiliza para extraer rodamientos, engranajes y discos en todos los tamaños comunes para artesanía, taller e industria. Esto permite separar cualquier componente que esté montado sobre un eje y sea accesible desde el exterior. Cuando se aplica presión en el husillo, la pieza a extraer es agarrada cada vez más firmemente por las patas de extracción interconectadas.
  • Autocentrado de las patas mediante el apriete manual del husillo (Autogrip Technology)
  • Colocación segura del husillo mediante la punta del husillo giratoria tanto en superficies lisas como en centrados (Switch Technology)

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 275 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 10 13/16
  • Profundidad total [mm]: 70 mm
  • Profundidad total [pulgadas]: 2 3/4
  • Altura total [mm]: 380 mm
  • Altura total [pulgadas]: 14 15/16
  • Anchura entre planos [mm]: 27 mm
  • Dimensión del hilo: G 3/4 inch
  • Anchura del vano fuera del arranque (mín.) [mm]: 45 mm
  • Span outside pull-off (max.) [inch] (pulgada): 11 13/16
  • Span outside pull-off (min.) [inch] (pulgadas): 1 3/4
  • Anchura de sujeción fuera de extracción (máx.) [mm]: 300 mm
  • Profundidad de sujeción Extractor exterior [mm]: 250 mm
  • Profundidad de sujeción extractor externo [pulg.]: 9 7/8
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [mm]: 4 mm
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [pulgada]: 3/16
  • Anchura de la base del gancho (anchura de la garra J) [mm]: 28 mm
  • Anchura del pie del anzuelo (anchura de la garra J) [pulgada]: 1 1/8
  • Profundidad de la base del gancho utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [mm]: 21 mm
  • Profundidad de la raíz del anzuelo utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [pulgada]: 13/16
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [mm]: 45 mm
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [pulgadas]: 1 3/4
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [mm]: (distancia de las garras a la superficie de base): 18 mm
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [pulgadas]: (distancia de las garras a la superficie de base): 11/16
  • Extensión interior (mín.) [pulg.]: 7/8
  • Par máx. [Nm]: 200 Nm
  • Par máx. [ft lb]: 147.52
  • Fuerza de tracción máx. [kN]: 95 kN
  • Fuerza de tracción máx. [t]: 9,5 t
  • Fuerza de tracción máx. [US t. sh.]: 10.47
  • Ganchos extraíbles reversibles: No
  • Ajuste rápido disponible: No
  • Soporte de sujeción: Sí
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Diámetro de separación (mín. - máx.) [mm]: 45 mm - 300 mm
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Descargas y documentos

Productos adecuados