• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2-armiger Industrie-Abzieher mit kraftübers., selbstzentr. Abziehschenkeln, bis 300 mm Spannweite, 250 mm Spanntiefe

Artikel-Nr.: 44-5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 44-5
EAN / GTIN 4021176815133
Herstellernummer 44-5
L-Nummer L80010 138
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der handliche 2-armige Industrie-Abzieher mit kraftübersetzenden und selbstzentrierenden Abziehschenkeln wird zum Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie verwendet. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist. Wenn der Spindeldruck aufgebaut ist, wird das abzuziehende Teil von den miteinander verbundenen Abziehschenkeln immer fester umklammert.
  • Selbstzentrierung der Schenkel durch manuelles Anziehen der Spindel (Autogrip Technology)
  • Sicheres Aufsetzen der Spindel durch drehbare Spindelspitze sowohl auf glatten Oberflächen als auch bei Zentrierungen (Switch Technology)

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 275 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 10 13/16
  • Gesamttiefe [mm]: 70 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 2 3/4
  • Gesamthöhe [mm]: 380 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 14 15/16
  • Branche: NFZ, Behörden, Land- und Forstwirtschaft, Antriebstechnik, KFZ, Kugellager, Technischer Handel, Elektro, Industrie, Bahn, Schiffbau, Stahlbau
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 27 mm
  • Gewindemaß: G 3/4 Zoll
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 45 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 11 13/16
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 1 3/4
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 300 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 250 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 9 7/8
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]: 4 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [inch]: 3/16
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]: 28 mm
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [inch]: 1 1/8
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]: 21 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [inch]: 13/16
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]: 45 mm
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [inch]: 1 3/4
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [mm]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 18 mm
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [inch]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 11/16
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [inch]: 7/8
  • max. Drehmoment [Nm]: 200 Nm
  • max. Drehmoment [ft lb]: 147.52
  • max. Zugkraft [kN]: 95 kN
  • max. Zugkraft [t]: 9,5 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 10.47
  • Umkehrbare Abzughaken: Nein
  • Schnellverstellung vorhanden: Nein
  • Spannbügel: Ja
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 45 mm - 300 mm