• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Spessimetri di precisione, Intervallo di misurazione: 0-10mm

Codice art.: 438200 0-10
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 20,90 € /pz.
  • 29,10 € /pz.
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Tipo di prodotto Spessimetri di precisione
Campo di misura 0 mm - 10 mm
Risoluzione 0,01 mm
Limite di errore 0,03 mm
⌀ Superficie di contatto 5,9 mm
Profondità arco 15 mm
Metrologia analogico
Imballaggio Custodia rigida

Identificazione e classificazione

Codice articolo 438200 0-10
EAN / GTIN 4045197204349
Codice del produttore 438200 0-10
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Spessimetro di precisione con leva di sollevamento (forza di misura indipendente dall’utilizzatore), in formato tascabile. Superfici di contatto temprate e rettificate.
Superfici di contatto lappate.