• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Tloušťkoměr, Rozsah měření: 0-10mm

Artiklové číslo: 438200 0-10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 523,00 CZK / ks
  • 728,00 CZK / ks
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: Výrobní norma
  • Obal: Stabilní box

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Druh produktu Tloušťkoměr
Rozsah měření 0 mm - 10 mm
Odečet 0,01 mm
Mezní chyba 0,03 mm
⌀ měřicích ploch 5,9 mm
Vyložení 15 mm
Měřicí technika analogové
Obal Stabilní box

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 438200 0-10
EAN / GTIN 4045197204349
Číslo výrobce 438200 0-10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kapesní tloušťkoměr se snímacím tlačítkem (měřicí síla nezávislá na uživateli). Kalené a broušené měřicí plochy.
Lapované měřicí plochy.