• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Hitri merilnik debeline, Merilno območje: 0-10mm

Št. art.: 438200 0-10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 20,90 € /kos.
  • 29,10 € /kos.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: Tovarniški standard
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Vrsta izdelka Hitri merilnik debeline
Merilno območje 0 mm - 10 mm
Odčitavanje 0,01 mm
Točnost 0,03 mm
⌀ merilne ploskve 5,9 mm
Prevesna dolžina 15 mm
Merilno orodje analogni
Pakiranje čvrsta škatla

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 438200 0-10
EAN/GTIN 4045197204349
Številka proizvajalca 438200 0-10
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Hitri merilnik debeline z dvižnim kolescem (merilna sila ni odvisna od uporabnika) v žepni izvedbi. Merilne površine kaljene in brušene.
Merilne površine so lepane.