Verificador rápido de espesores, Capacidad de medición: 0-10mm

Número de artículo: 438200 0-10
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 24,45 € /piezas
  • 34,05 € /piezas
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: Norma de fábrica
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Tipo de producto Verificador rápido de espesores
Capacidad de medición 0 mm - 10 mm
Lectura 0,01 mm
Límite de error 0,03 mm
⌀ superficie de medición 5,9 mm
Alcance del brazo 15 mm
Técnica de medición analógico
Embalaje caja estable

Identificación y clasificación

Número de artículo 438200 0-10
EAN / GTIN 4045197204349
Número del fabricante 438200 0-10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Verificador rápido de espesores con botón elevador (presión de medición independiente del usuario), en formato de bolsillo. Superficies de medición templadas y rectificadas.
Superficies de medición lapeadas.