Cercafase Volt Detector senza contatto, monofase, 12 – 1.000 V AC incluse 2 pile AAA ()

Codice art.: 43797
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
Numero di batterie contenute 2 pz.
Tipo di batteria Alcalino-manganese (AlMn)
Peso per batteria 8 g
Dimensioni internazionali AAA (LR3)
Grado di protezione IP IP67
Area EX no
Alimentazione Funzionamento a batteria
Visualizzazione LED
Metodo di misura TRUE RMS (AC)
Tensione di misura min., Misurazione della tensione 12 V
Tensione di misura max., Misurazione della tensione 1.000 V
Tensione alternata (AC) min. 12 V
Tensione alternata (AC) max. 1.000 V
Visualizzazione LED
Display illuminato si
Spegnimento automatico si
Senza contatto si
Grado di protezione / Classe di protezione Grado di protezione IP
Tipo di prodotto giravite cercafase
Varianti di misurazione Misurazione della tensione
Tipo di corrente Corrente alternata (CA)
Con display
Categoria di sovratensione CAT IV
Caratteristiche Funzione torcia; Illuminazione per punti di misura; Vibro - Allarme
Temperatura operativa min. -20 °C
Temperatura operativa max. 40 °C
Normativa IEC / DIN EN 61010-1; IEC / EN 61326
Materiale corpo Plastica
Lunghezza 150 mm
Larghezza 28,5 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 43797
EAN / GTIN 4010995437978
Codice del produttore 43797
Numero-L L60210 5
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Riduzione dei tempi: Rapido controllo della tensione grazie alla misurazione senza contatto.
  • Aumento dell'efficienza: Utilizzabile in tutto il mondo grazie alla punta di misurazione adatta per tutte le prese di corrente a livello internazionale.
  • Aumento dell'efficienza: Lampada tascabile a LED integrata ad alta luminosità.
  • Aumenta la vostra flessibilità: Il cercafase copre un ampio intervallo di tensione da 12 a 1.000 V AC.
  • Impiego: Per il rilevamento e la localizzazione di conduttori sotto tensione, interruzioni e rotture di cavi, fusibili bruciati, lampade difettose di catene luminose e il rilevamento di singoli fili.
  • Categoria di misura: CAT IV 1.000 V
  • Norme:
  • Tensione 12 - 1.000 V AC
  • Cat IV, 1.000 V
  • Controllo ad una mano
  • Segnale ottico a 5 stadi
  • Segnale acustico attivabile e disattivabile
  • Funzione torcia integrata
  • Prima di iniziare un impianto elettrico, gli elettricisti devono assicurarsi che l'ambiente di lavoro sia privo di tensione. Per testare campi elettrici alternati o per individuare presunte fonti di errore è necessario un cercafase. Una prima indicazione dell'assenza di tensione è possibile con il cercafase senza contatto Wiha grazie a un segnale ottico e acustico. Dopo l'accensione, il LED verde a luce fissa indica che l'apparecchio è pronto all'uso. Nel controllo della tensione, a seconda dell'intensità del campo elettrico alternato i LED si accendono da blu (debole) ad arancione fino a rosso (elevata). Per l'uso sono necessarie due pile AAA, le quali sono fornite in dotazione. Se non viene utilizzato per 4 minuti, il dispositivo si spegne automaticamente per risparmiare energia. Una lampada tascabile a LED integrata consente l'illuminazione dei punti di misura in ambienti bui e può essere utilizzata anche come lampada tascabile accendendola e spegnendola manualmente. Grazie alla sua pratica grandezza, il cercafase con clip di aggancio entra comodamente in ogni tasca della camicia e dei pantaloni. Il cercafase è utilizzabile in tutto il mondo grazie alla punta di misurazione adatta per tutte le varianti di prese di corrente. Il cercafase monofase è soggetto alla norma EN 61010-1 / IEC 61326 ed è dimensionato per CAT IV 1.000 V AC. Prima e dopo ogni utilizzo, il cercafase deve essere testato su una sorgente di tensione nota per garantirne il corretto funzionamento.
  • IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61326, IP67

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • Diametro dell'impugnatura (mm): 28.5
  • Lunghezza totale (mm): 150
  • Tensione V AC (min): 12
  • Tensione V AC (max): 1000
  • Tensione V AC min - max: 12 - 1000
  • Prova tensione senza contatto: Si
  • Omologazione ATEX: No
  • Segnale acustico: Si
  • Lampada tascabile integrata: Si
  • Categoria di misura: CAT IV 1.000 V
  • Tipo di protezione IP: IP67
  • Temperatura di esercizio min - max (°C): -20 - 40
  • con batteria / batteria ricaricabile: Si
  • Tipo di batteria (designazione IEC): 2x batterie AAA
  • Tensione della batteria (V): 1.5
  • Capacità della batteria (mAh): 1300
  • Capacità della batteria (Ah): 1.3
  • Peso della batteria (g): 8
  • Peso totale della batteria nel prodotto (g): 16
  • Watt/ora (w/h): 1.95
  • La batteria viene fornita nella confezione?: No
  • ″Batteria″ o ″cella″: Batteria
  • Numero di celle: 2