Comprobador de tensión con detector de voltaje sin contacto, unipolar, 12 – 1.000 V CA incl. 2 pilas AAA

Número de artículo: 43797
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Cantidad de pilas contenidas 2 ud.
Tipo de batería Alcalino-manganeso (AlMn)
Peso por pila 8 g
Tamaño constructivo internacional AAA (LR3)
Clase de protección IP: IP67
Área EX no
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Indicación LED
Procedimiento de medición TRUE RMS (AC)
Tensión de medición mín., Medición de tensión 12 V
Tensión de medición máx., Medición de tensión 1.000 V
Tensión alterna (CA) mín. 12 V
Tensión alterna (CA) máx. 1.000 V
Indicación LED
Pantalla iluminada
Apagado automático
Sin contacto
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto comprobador de tensión
Variantes de medición Medición de tensión
Tipo de corriente Corriente alterna (CA)
Con pantalla
Categoría de sobretensión CAT IV
Características Alarma vibratoria; Función de linterna; Iluminación de puntos de medición
Temperatura de funcionamiento mín. -20 °C
Temperatura de funcionamiento máx. 40 °C
Norma IEC / DIN EN 61010-1; IEC / EN 61326
Material carcasa Plástico
Longitud 150 mm
Anchura 28,5 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 43797
EAN / GTIN 4010995437978
Número del fabricante 43797
Número L L60210 5
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Ahorra tiempo: Comprobación de tensión rápida mediante la medición sin contacto.
  • Aumenta su eficiencia: Apto para uso en todo tipo de tomas de corriente, gracias a la punta de medición adaptada internacionalmente.
  • Aumenta su eficiencia: Incluye una potente linterna LED.
  • Aumenta su flexibilidad: El comprobador de tensión cubre un amplio rango de tensiones de 12 - 1.000 V CA.
  • Aplicación: Para detectar y localizar conductores que conduzcan tensión, interrupciones o roturas de cables, fusibles fundidos, lámparas defectuosas en cadenas de luces y para la detección de torones individuales.
  • Categoría de medición: CAT IV 1.000 V
  • Normas:
  • Tensión 12 - 1.000 V CA
  • Cat IV, 1.000 V
  • Comprobación con una sola mano
  • Señal óptica de 5 niveles
  • Señal acústica activable y desactivable
  • Función de linterna integrada
  • Antes de realizar una instalación eléctrica, los electricistas tienen que garantizar que el entorno de trabajo está libre de tensión. Para poder probar los campos alternos eléctricos o localizar posibles fuentes de errores, es necesario un comprobador de tensión. El comprobador de tensión sin contacto de Wiha permite determinar una primera indicación de ausencia de tensión gracias a la señal óptica y acústica. Después de la conexión, el LED que está encendido en verde de forma permanente indica la disponibilidad de funcionamiento. Durante la comprobación de tensión, los LEDs se encienden desde azul (débil), pasando por naranja y hasta rojo (fuerte) dependiendo de la intensidad del campo alterno eléctrico. Para la utilización son necesarias dos pilas AAA que están incluidas en el volumen de entrega. Si el dispositivo no se utiliza durante 4 minutos, se apagará automáticamente para ahorrar energía. La linterna LED integrada permite la iluminación de los puntos de medición en entornos oscuros y puede utilizarse como linterna a través del encendido y apagado manual. El comprobador de tensión con clip de conexión se adapta cómodamente a cualquier bolsillo de una camisa o un pantalón gracias a su tamaño manejable. Gracias a la punta de medición adaptada internacionalmente, el comprobador de tensión es adecuado para todas las variantes de cajas de enchufe en todo el mundo. El comprobador de tensión unipolar cumple las especificaciones de la norma EN 61010-1 / IEC 61326 y ha sido diseñado para la categoría CAT IV 1.000 V CA. El comprobador de tensión debe probarse en una fuente de tensión conocida antes y después de cada uso para asegurar la capacidad de funcionamiento.
  • IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61326, IP67

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Diámetro del mango (mm): 28.5 mm
  • Longitud Total (mm): 150 mm
  • Tensión V CA (mín.): 12 V AC
  • Tensión V CA (máx.): 1000 V AC
  • Tensión V CA mín.-máx.: 12 - 1000
  • Comprobación de tensión sin contacto: Si
  • Homologación ATEX: No
  • Señal acústica: Si
  • Linterna integrada: Si
  • Categoría de medición: CAT IV 1.000 V
  • Tipo de protección IP: IP67
  • Temperatura de servicio min - max (°C): -20 - 40
  • con batería / batería recargable: Si
  • Tipo de batería (designación IEC): 2x pilas AAA
  • Tensión de la batería (V): 1.5 V
  • Capacidad de la batería (mAh): 1300 mAh
  • Capacidad de la batería (Ah): 1.3 Ah
  • Peso de la batería (g): 8 g
  • Peso total batería en el producto (g): 16 g
  • Vatios/hora (w/h): 1.95 w/h
  • ¿Batería suministrada en el embalaje?: No
  • ″Batería″ o ″célula″: Batería
  • Número de células: 2