{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Anzahl enthaltener Batterien | 2 St. | |
| Batterieart | Alkali-Mangan (AlMn) | |
| Gewicht pro Batterie | 8 g | |
| Internationale Baugröße | AAA (LR3) | |
| IP Schutzart | IP67 | |
| EX-Bereich | nein | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Anzeige | LED | |
| Messverfahren | TRUE RMS (AC) | |
| Messspannung min., Spannungsmessung | 12 V | |
| Messspannung max., Spannungsmessung | 1.000 V | |
| Wechselspannung (AC) min. | 12 V | |
| Wechselspannung (AC) max. | 1.000 V | |
| Anzeige | LED | |
| Display beleuchtet | oui | |
| automatisches Ausschalten | oui | |
| Kontaktlos | oui | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Produktart | Spannungsprüfer | |
| Messvarianten | Spannungsmessung | |
| Stromart | Wechselstrom (AC) | |
| mit Display | ja | |
| Überspannungskategorie | CAT IV | |
| Eigenschaften | Messstellenbeleuchtung; Taschenlampenfunktion; Vibrationsalarm | |
| Betriebstemperatur min. | -20 °C | |
| Betriebstemperatur max. | 40 °C | |
| Norm | IEC / DIN EN 61010-1; IEC / EN 61326 | |
| Material Gehäuse | Kunststoff | |
| Länge | 150 mm | |
| Breite | 28,5 mm |
| Référence article | 43797 | |
| EAN / GTIN | 4010995437978 | |
| Réf. fabricant | 43797 | |
| Article hors catalogue | L60210 5 | |
| Fabricant/personne responsable | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |